Kraftform Kompakt VDE 60 iS, 0.8 x 4 x 154 mm

Número de artículo: 05003407001
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Tipo de producto Destornilladores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 05003407001
EAN / GTIN 4013288163899
Número del fabricante 05003407001
Número L L60020 2878

Descripción

Descripción:

  • Varilla intercambiable con diámetro de varilla reducido que integra una función de aislamiento de protección; así los elementos de uniones atornilladas y de muelles que se encuentran a profundidad pueden ser accedidos y accionados.
  • Prueba individual a 10.000 V para un trabajo seguro bajo la tensión permitida de 1.000 V.

Ventaja:

  • Con diámetro de varilla reducido y aislamiento de protección integrado
  • Así es posible acceder a elementos profundos de unión atornillada o de resorte, y accionarlos
  • Aislada, probada individualmente según IEC 60900
  • Arrastre hexagonal de 9 mm con entrada achaflanada
  • La punta Wera Black Point ofrece un alojamiento preciso y una mayor protección anticorrosiva

Volumen de suministro:

  • Kraftform Kompakt VDE 60 iS, 0.8 x 4 x 154 mm