8740 A HF Zyklop vaso de punta hexagonal con arrastre de 1/4″ con función de retención, 1/4″ x 28 mm

Número de artículo: 05003388001
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Carraca

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 05003388001
EAN / GTIN 4013288189912
Número del fabricante 05003388001
Número L L60020 4412

Descripción

Descripción:

  • Vaso de punta con arrastre de 1/4″ y función de sujeción para un trabajo de atornillar especialmente cómodo y con un riesgo reducido de que se pierda el tornillo al llevarlo hacia la pieza.
  • El sistema de búsqueda rápida de la herramienta ″Take it easy″, con marcas a color según el perfil permite encontrar la herramienta precisa de forma fácil y rápida.

Ventaja:

  • Vaso de punta (no de impacto) para la aplicación manual y mecánica
  • La función de retención sostiene los tornillos de forma segura en la herramienta
  • Con el sistema de búsqueda de herramienta ″Take it easy″: con marcas de colores según el tamaño correspondiente
  • Moleteado en el extremo posterior para un mejor agarre en la aplicación manual.
  • Cromo-vanadio, en cromado mate

Volumen de suministro:

  • 8740 A HF Zyklop bit socket with holding function, 1/4″ drive, 1/4″ x 28 mm

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop