8755 A Vaso de punta Zyklop Pozidriv con arrastre de 1/4″, PZ 2 x 28 mm

Número de artículo: 05003354001
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Tipo de producto Carraca

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 05003354001
EAN / GTIN 4013288187291
Número del fabricante 05003354001
Número L L60020 4164

Descripción

Descripción:

  • Vaso de punta con arrastre de 1/4″.
  • Con sistema de búsqueda de herramienta ″Take it easy″ con marcas a color según el tamaño para encontrar la herramienta necesaria más sencilla- y rápidamente.

Ventaja:

  • Vaso de punta (no de impacto) para la aplicación manual y mecánica
  • Con el sistema de búsqueda de herramienta ″Take it easy″: con marcas de colores según el tamaño correspondiente
  • Moleteado en el extremo posterior para un mejor agarre en la aplicación manual.
  • Cromo-vanadio, en cromado mate

Volumen de suministro:

  • 8755 A Pozidriv Zyklop bit socket, 1/4″ drive, PZ 2 x 28 mm