80 RA Vario Destornillador de carraca, 6 x 115 mm

Número de artículo: 05002901001
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
    Tipo de producto Herramienta de puntas

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 05002901001
    EAN / GTIN 4013288156242
    Número del fabricante 05002901001
    Número L L60020 2386

    Descripción

    Descripción:

    • Carraca, con dentadura fina para un ángulo mínimo de recuperación, anillo de conmutación (derecha, fijo, izquierda), un par de giro máximo de hasta 50 Nm; toma de hexagonal interior de 6 mm.
    • Mango Kraftform Plus para un trabajo agradable y ergonómico que evita ampollas y callosidades.
    • Las zonas duras de agarre sirven para una alta velocidad de trabajo mientras que las zonas blandas de agarre garantizan una alta transmisión del par de giro.

    Ventaja:

    • Destornillador de carraca Vario para varillas Vario de Wera de 6 mm
    • No adecuado para puntas con arrastre hexagonal de 1/4″
    • Carraca con dentado fino para un ángulo de retorno mínimo
    • Anillo de inversión (derecha, fijo, izquierda)
    • Par de giro máximo de hasta 50 Nm

    Volumen de suministro:

    • 80 RA Vario Ratchet screwdriver, 6 x 115 mm