102 Maza con cabeza de Uretano, # 7 x 61 mm

Número de artículo: 05000535001
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
    Tipo de producto Martillo

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 05000535001
    EAN / GTIN 4013288001559
    Número del fabricante 05000535001
    Número L L60020 374

    Descripción

    Descripción:

    • Maza de cara blanda de Wera: una construcción cónica a ambos lados para una conexión insoltable entre el mango y la cabeza del martillo.
    • La cabeza es de uretano de dureza media.
    • El mango es de madera de fresno de alta calidad.
    • Una aplicación variable gracias a las cabezas intercambiables de estas mazas.
    • Para trabajos de construcción de carrocerías y máquinas, así como para el área de trabajos en automóviles.

    Ventaja:

    • Martilleo fuerte con protección de superficies
    • Maza con cabeza de uretano; de dureza media
    • Para martilleo en cantos agudos; para trabajos de carrocería y de construcción de automóviles y máquinas
    • Unión inseparable y segura entre cabeza y mango de la maza
    • Madera de fresno de alta calidad

    Volumen de suministro:

    • 102 Soft-faced hammer with urethane head sections, # 7 x 61 mm