102 Maza con cabeza de Uretano, # 4 x 36 mm

Número de artículo: 05000520001
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Tipo de producto Martillo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 05000520001
EAN / GTIN 4013288001528
Número del fabricante 05000520001
Número L L60020 2356

Descripción

Descripción:

  • Maza de cara blanda de Wera: una construcción cónica a ambos lados para una conexión insoltable entre el mango y la cabeza del martillo.
  • La cabeza es de uretano de dureza media.
  • El mango es de madera de fresno de alta calidad.
  • Una aplicación variable gracias a las cabezas intercambiables de estas mazas.
  • Para trabajos de construcción de carrocerías y máquinas, así como para el área de trabajos en automóviles.

Ventaja:

  • Martilleo fuerte con protección de superficies
  • Maza con cabeza de uretano; de dureza media
  • Para martilleo en cantos agudos; para trabajos de carrocería y de construcción de automóviles y máquinas
  • Unión inseparable y segura entre cabeza y mango de la maza
  • Madera de fresno de alta calidad

Volumen de suministro:

  • 102 Soft-faced hammer with urethane head sections, # 4 x 36 mm