100 Maza con cabeza de Cellidor (Acetato de Celulosa), # 4 x 36 mm

Número de artículo: 05000020001
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Tipo de producto Martillo

Identificación y clasificación

Número de artículo 05000020001
EAN / GTIN 4013288001160
Número del fabricante 05000020001
Número L L60020 80
Fabricante Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Descripción

Descripción:

  • Maza de cara blanda de Wera: una construcción cónica a ambos lados para una conexión insoltable entre el mango y la cabeza del martillo.
  • La cabeza se compone de Celidor.
  • El mango es de madera de fresno de alta calidad.
  • Para un trabajo vigoroso.
  • Una aplicación variable gracias a las cabezas intercambiables de estas mazas.
  • Para trabajos de altas exigencias.

Ventaja:

  • Martilleo fuerte con protección de superficies
  • Maza con cabeza de acetato de celulosa
  • Para trabajos de reparación y mantenimiento de martilleo fuerte
  • Unión inseparable y segura entre cabeza y mango de la maza
  • Madera de fresno de alta calidad

Volumen de suministro:

  • 100 Soft-faced hammer with Cellidor head sections, # 4 x 36 mm