Reglas de acero DIN 874/2 500mm

Número de artículo: 0466101
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en > 8 semanas
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
Número de artículo 0466101
EAN / GTIN 4029713211844
Número del fabricante 0466101
Número L L40510 1333

Descripción

Ejecución:

  • Acero especial
  • DIN 874 Hoja 1

Descripción:

Regla de taller de acero especial, precisión GG 2, sección rectangular. Se suministra embalado individualmente.

Característica:

  • Material: Acero especial
  • Longitud: 500 mm
  • Clase de tolerancia: 2

Norma:

DIN 874

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra