Reglas de acero, ss. DIN 874/1 1000mm

Número de artículo: 0465203
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en > 8 semanas
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
Número de artículo 0465203
EAN / GTIN 4029713211776
Número del fabricante 0465203
Número L L40510 639

Descripción

Ejecución:

  • DIN 874 Hoja 1
  • Acero inoxidable

Descripción:

Regla de acero inoxidable, precisión GG 1, sección rectangular. Se suministra embalado individualmente.

Característica:

  • Material: Acero inoxidable
  • Longitud: 1000 mm
  • Clase de tolerancia: 1

Norma:

DIN 874

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra