Reglas de acero DIN 874/1 750mm

Número de artículo: 0465102
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en > 8 semanas
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
    Número de artículo 0465102
    EAN / GTIN 4029713211677
    Número del fabricante 0465102

    Descripción

    Ejecución:

    • Acero especial
    • DIN 874 Hoja 1

    Descripción:

    Regla de acero especial, precisión GG 1, sección rectangular. Se suministra embalado individualmente.

    Característica:

    • Material: Acero especial
    • Longitud: 750 mm
    • Clase de tolerancia: 1

    Norma:

    DIN 874

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra