Reglas de acero DIN 874/0 1500mm

Número de artículo: 0464104
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en > 8 semanas
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
Número de artículo 0464104
EAN / GTIN 4029713211516
Número del fabricante 0464104
Número L L40510 1649

Descripción

Ejecución:

  • Acero especial
  • DIN 874 Hoja 1

Descripción:

Regla de control de acero especial, precisión GG 0, sección rectangular. Se suministra embalado individualmente.

Característica:

  • Material: Acero especial
  • Longitud: 1500 mm

Norma:

DIN 874

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra