Reglas de acero DIN 874/0 750mm

Número de artículo: 0464102
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en > 8 semanas
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
Número de artículo 0464102
EAN / GTIN 4029713211493
Número del fabricante 0464102
Número L L40510 998

Descripción

Ejecución:

  • Acero especial
  • DIN 874 Hoja 1

Descripción:

Regla de control de acero especial, precisión GG 0, sección rectangular. Se suministra embalado individualmente.

Característica:

  • Material: Acero especial
  • Longitud: 750 mm

Norma:

DIN 874

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra