Regla de acero flexible, cromado ss, escala B 500 x 20 x 0,5mm

Número de artículo: 0460525
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en > 8 semanas
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
Tipo de producto Regla

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 0460525
EAN / GTIN 4029713210830
Número del fabricante 0460525
Número L L40510 1514

Descripción

Ejecución:

  • Acero inoxidable de la banda de la primavera
  • Escalas satinado cromo acabado
  • Grado CE II

Descripción:

Regla de acero flexible de cinta de acero inoxidable para muelles, clase CE 2, graduación cromada mate. Graduación: 1/2 mm arriba, mm abajo.

Característica:

  • Material: Acero inoxidable de la banda de la primavera
  • Longitud: 500 mm

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra