Regla de acero flexible, cromado ss, escala A 300 x 30 x 1.0mm

Número de artículo: 0460507
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en > 8 semanas
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
    Número de artículo 0460507
    EAN / GTIN 4029713210748
    Número del fabricante 0460507
    Número L L40510 2318

    Descripción

    Ejecución:

    • Acero inoxidable de la banda de la primavera
    • Escalas satinado cromo acabado
    • Grado CE II

    Descripción:

    Varilla de acero flexible RCr. Tlg:A 300 30x1,0

    Característica:

    • Material: Acero inoxidable de la banda de la primavera
    • Longitud: 300 mm

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra