Regla de acero flexible, cromado ss, escala A 1000 x 20 x 0,5mm

Número de artículo: 0460506
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en > 8 semanas
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
    Número de artículo 0460506
    EAN / GTIN 4029713210731
    Número del fabricante 0460506
    Número L L40510 2685

    Descripción

    Ejecución:

    • Acero inoxidable de la banda de la primavera
    • Escalas satinado cromo acabado
    • Grado CE II

    Descripción:

    Regla de acero flexible de cinta de acero inoxidable para muelles, clase CE 2, graduación cromada mate. Graduación: mm arriba y abajo

    Característica:

    • Material: Acero inoxidable de la banda de la primavera
    • Longitud: 1000 mm

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra