Regla de acero flexible, acero inoxidable, escala A 150 x 13 x 0,5 mm

Número de artículo: 0460501
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en > 8 semanas
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
    Número de artículo 0460501
    EAN / GTIN 4029713210694
    Número del fabricante 0460501
    Número L L40510 1173

    Descripción

    Ejecución:

    • Acero inoxidable de la banda de la primavera
    • Escalas satinado cromo acabado
    • Grado CE II

    Descripción:

    Regla flexible de acero RCr. Tlg:A 150 13x0,5

    Característica:

    • Material: Acero inoxidable de la banda de la primavera
    • Longitud: 150 mm

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra