Regla flexible de acero, ss, escala B 3000 x 30 x 2.0mm

Número de artículo: 0460233
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en > 8 semanas
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
Número de artículo 0460233
EAN / GTIN 4029713210557
Número del fabricante 0460233
Número L L40510 2299

Descripción

Ejecución:

  • Acero inoxidable de la banda de la primavera
  • Grado CE II
  • Las reglas con graduaciones especiales u otras escalas están disponibles bajo petición

Descripción:

Regla de acero flexible de cinta de acero inoxidable para muelles, clase CE 2, graduación: 1/2mm arriba y mm abajo. Se suministra embalado individualmente.

Característica:

  • Longitud: 3000 mm

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra