Regla de acero flexible, ss, escala B 1000 x 20 x 0,5mm

Número de artículo: 0460226
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en > 8 semanas
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
Número de artículo 0460226
EAN / GTIN 4029713210489
Número del fabricante 0460226
Número L L40510 2346

Descripción

Ejecución:

  • Acero inoxidable de la banda de la primavera
  • Grado CE II
  • Las reglas con graduaciones especiales u otras escalas están disponibles bajo petición

Descripción:

Regla de acero flexible de acero inoxidable para muelles, clase CE 2, graduación: 1/2mm arriba y mm abajo.

Característica:

  • Longitud: 1000 mm

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra