Regla de acero flexible, ss, escala A 150 x 13 x 0,5mm

Número de artículo: 0460201
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en > 8 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 0460201
EAN / GTIN 4029713210311
Número del fabricante 0460201
Número L L40510 2157

Descripción

Ejecución:

  • Acero inoxidable de la banda de la primavera
  • Grado CE II
  • Las reglas con graduaciones especiales u otras escalas están disponibles bajo petición

Descripción:

Regla de acero flexible de acero inoxidable para muelles, clase CE 2, graduación: mm arriba y abajo.

Característica:

  • Longitud: 150 mm

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra