Cinta de circunferencia ″Pimeter″ ø 1500 -1900mm

Número de artículo: 0458106
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en > 8 semanas
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
Número de artículo 0458106
EAN / GTIN 4029713210298
Número del fabricante 0458106

Descripción

Ejecución:

  • Estándar de fábrica
  • Vernier 0,1 mm
  • Graduación de la escala principal 1 mm

Descripción:

Cinta métrica de acero para la circunferencia y el diámetro, de acero para muelles. Para circunferencia 4710-5980mm y para diámetros 1500-1900mm. Graduación 1mm, vernier 0,1mm. Se suministra embalado individualmente.

Característica:

  • Material: Banda de resorte de acero

Norma:

Factory standard

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra