Canto recto con borde biselado, cr. con graduación en mm. 1500mm

Número de artículo: 0455438
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en > 8 semanas
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
Número de artículo 0455438
EAN / GTIN 4029713026899
Número del fabricante 0455438
Número L L40510 1926

Descripción

Ejecución:

  • Acero especial
  • Satén cromo acabado
  • Estándar de fábrica
  • La escala graduada comienza directamente al final de la regla, el otro extremo tiene un extremo protector de 10 mm

Descripción:

Regla de acero con faceta, con escala en mm. De acero especial, cromado mate. Inicio de la escala en el borde frontal, 1 extremo de la guardia 10 mm.

Característica:

  • Material: Acero especial
  • Longitud: 1500 mm

Norma:

Factory standard

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra