Regla graduada, acero inoxidable DIN 866/A 1500mm

Número de artículo: 0451203
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en > 8 semanas
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
Número de artículo 0451203
EAN / GTIN 4029713210076
Número del fabricante 0451203

Descripción

Ejecución:

  • extremos protectores de 10 mm a ambos lados
  • mm escala graduada

Descripción:

Escalas de control de acero inoxidable, forma A, con extremos protectores de 10 mm en ambos lados, graduación en mm. Clase de tolerancia según la norma DIN 2268. Se suministran embalados individualmente.

Característica:

  • Material: Acero inoxidable
  • Longitud: 1500 mm

Norma:

DIN 866-A

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra