Regla recta graduada DIN 866/A 4000mm

Número de artículo: 0451106
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en > 8 semanas
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 0451106
EAN / GTIN 4029713210045
Número del fabricante 0451106

Descripción

Ejecución:

  • extremos protectores de 10 mm a ambos lados
  • mm escala graduada

Descripción:

Escalas de control de acero especial, forma A, con extremos de protección de 10 mm en ambos lados, graduación en mm. Clase de tolerancia según la norma DIN 2268. Se suministran embalados individualmente.

Característica:

  • Material: Acero especial
  • Longitud: 4000 mm

Norma:

DIN 866-A

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra