Visualizador TWIN-T40

Número de artículo: 04430015
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 3-4 semanas
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
Tipo de producto Pantalla de visualización

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 04430015
EAN / GTIN 7630041149869
Número del fabricante 04430015

Descripción

Descripción:

Norma: DIN 32876
Rango de medida: ± 5000 µm
Carcasa: aluminio
Salida de datos: TLC, RS232
Unidades: mm/in
Frecuencia de muestreo: 6500 Hz
Escala circular: con
Paso de indicación analógica: 0,2 ÷ 200 µm
Paso de indicación digital: 0,1 µm
Número de clases: buena (16), recuperable (1), rechazo (1)

Entrada(s):
4 entradas palpador inductivo
4 entradas instrumentos de medida USB

A 20°C y humedad relativa ≤ 50 %:
Deriva del cero ≤ 0,15 μm / °C

Dimensiones :
Carcasa: 112 x 190 x 119 mm
Pantalla: 155 x 87 mm

Incluido en la entrega:
Visualizador TWIN-T40
Alimentación + cables EU, UK, US y CH
Informe de autotest
Certificado de calibración

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra