Transportador digital universal, ss 150mm

Número de artículo: 0425701
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en > 8 semanas
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
    Número de artículo 0425701
    EAN / GTIN 4029713209964
    Número del fabricante 0425701
    Número L L40510 26

    Descripción

    Ejecución:

    • unidad de sujeción
    • acero inoxidable
    • estándar de fábrica
    • rango de medición reversible: - 1 x 360° - 2 x 180° - 4 x 90°
    • indicación reversible - grado y minutos - grado decimal

    Descripción:

    Transportador universal DIGI-MET. De acero inoxidable, con tornillo de bloqueo. Longitud del raíl 150 mm. Funciones electrónicas: Interruptor de encendido/apagado, precisión: 1 minuto angular o 0,01 grados angulares. Diferencia de visualización: +/- 0,5 angular min. Embalaje: caja de madera

    Característica:

    • Material: Acero inoxidable

    Norma:

    Factory standard

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra