Transportador de ángulos con carril de parada doble ajustable, cr. 300 x 600mm

Número de artículo: 0416305
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en > 8 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 0416305
EAN / GTIN 4029713209810
Número del fabricante 0416305
Número L L40510 2562

Descripción

Ejecución:

  • Tornillo de bloqueo
  • Acero especial, brazo puntero es satinado cromo acabado
  • Estándar de fábrica
  • Barra de parada ajustable 10° - 170°
  • Alta precisión, láser graduado grado escala
  • Barra de parada ajustable de dos vías

Descripción:

Medidor de grados (medición oblicua) con doble carril de parada y carril ajustable 10°-170°. De acero especial, con tornillo de bloqueo. Graduación de grados escalada con alta precisión por láser, arco de grados cromado mate. Drm. de arco de grado 300mm, pierna libre 600mm. Se suministra embalado individualmente.

Característica:

  • Material: Acero especial
  • Longitud de la hoja (mm): 600

Norma:

Factory standard

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra