Ejecución:
- Tornillo de bloqueo
- Acero especial, brazo puntero es satinado cromo acabado
- Estándar de fábrica
- Barra de parada ajustable 10° - 170°
- Alta precisión, láser graduado grado escala
- Barra de parada ajustable de dos vías
Descripción:
Calibre de grados (bisel) con doble carril de parada y carril ajustable 10°-170°. De acero especial, con tornillo de bloqueo. Graduación de grados escalada con alta precisión por láser, arco de grados cromado mate. Drm. de curva de grado 200mm, pierna libre 400mm. Se suministra embalado individualmente.
Característica:
- Material: Acero especial
- Longitud de la hoja (mm): 400
Norma:
Factory standard