Transportador de bisel con carril de parada doble adjunto, cr. 100 x 150mm

Número de artículo: 0416301
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en > 8 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 0416301
EAN / GTIN 4029713209773
Número del fabricante 0416301
Número L L40510 510

Descripción

Ejecución:

  • Tornillo de bloqueo
  • Acero especial, brazo puntero es satinado cromo acabado
  • Estándar de fábrica
  • Barra de parada ajustable 10° - 170°
  • Alta precisión, láser graduado grado escala
  • Barra de parada ajustable de dos vías

Descripción:

Calibre de grados (bisel) con doble carril de parada y carril ajustable 10°-170°. De acero especial, con tornillo de bloqueo. Graduación de grados escalada con alta precisión por láser, arco de grados cromado mate. Drm. de grado arco 100mm, pierna libre 150mm. Se suministra embalado individualmente.

Característica:

  • Material: Acero especial
  • Longitud de la hoja (mm): 150

Norma:

Factory standard

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra