Transportador de bisel con barra de tope ajustable, cr. 200 x 400 mm

Número de artículo: 0415303
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en > 8 semanas
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
Número de artículo 0415303
EAN / GTIN 4029713002251
Número del fabricante 0415303
Número L L40510 2389

Descripción

Ejecución:

  • Tornillo de bloqueo
  • Acero especial, brazo puntero es satinado cromo acabado
  • Estándar de fábrica
  • Barra de parada ajustable 10° - 170°
  • Alta precisión, láser graduado grado escala

Descripción:

Medidor de grados (medida inclinada) con carril ajustable 10°-170°. De acero especial, con tornillo de bloqueo. Graduación de grados escalada con alta precisión por láser, arco de grados cromado mate. Drm. de la curva de grado 200mm, pierna libre 400mm. Se suministra embalado individualmente.

Característica:

  • Material: Acero especial
  • Longitud de la hoja (mm): 400

Norma:

Factory standard

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra