Transportador con tornillo de bloqueo, placa cuadrada, cr. 85 x 150mm

Número de artículo: 0413302
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en > 8 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 0413302
EAN / GTIN 4029713209704
Número del fabricante 0413302
Número L L40510 2386

Descripción

Ejecución:

  • Tornillo de bloqueo
  • Acero especial
  • Estándar de fábrica
  • 0 - 180°
  • Alta precisión, láser graduado grado escala
  • Graduado en direcciones opuestas
  • Satén cromo acabado

Descripción:

Medidor de grados con tornillo de bloqueo, de acero especial, cromado mate. 2 grados de contra-rotación escalados por láser con alta precisión, 0-180°. Drm. de arco de grado 85mm, pierna libre 150mm. Embalaje: caja de cartón

Característica:

  • Material: Acero especial
  • Longitud de la hoja (mm): 150

Norma:

Factory standard

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra