Transportador con tornillo de bloqueo, cr. 400 x 1000mm

Número de artículo: 0411310
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en > 8 semanas
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
    Número de artículo 0411310
    EAN / GTIN 4029713209643
    Número del fabricante 0411310
    Número L L40510 817

    Descripción

    Ejecución:

    • Tornillo de bloqueo
    • Alta precisión, láser graduado grado escala
    • Estándar de fábrica
    • 0 - 180°

    Descripción:

    Medidor de grados con tornillo de bloqueo, de acero especial, arco de grados cromado mate. Graduación de grados altamente precisa con escala láser, 0-180°. Drm. del grado arco 400mm, pierna libre 1000mm. Se suministra embalado individualmente.

    Característica:

    • Material: Acero especial
    • Longitud de la hoja (mm): 1000

    Norma:

    Factory standard

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra