Transportador con tornillo de bloqueo, cr. 300 x 800mm

Número de artículo: 0411307
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en > 8 semanas
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
    Número de artículo 0411307
    EAN / GTIN 4029713209629
    Número del fabricante 0411307
    Número L L40510 1668

    Descripción

    Ejecución:

    • Tornillo de bloqueo
    • Alta precisión, láser graduado grado escala
    • Estándar de fábrica
    • 0 - 180°

    Descripción:

    Medidor de grados con tornillo de bloqueo, de acero especial, arco de grados cromado mate. Graduación de grados altamente precisa con escala láser, 0-180°. Drm. de arco de grado 300mm, pierna libre 800mm. Se suministra embalado individualmente.

    Característica:

    • Material: Acero especial
    • Longitud de la hoja (mm): 800

    Norma:

    Factory standard

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra