Escuadra de carpintero con inglete, aluminio 400mm

Número de artículo: 0396984
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en > 8 semanas
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
Número de artículo 0396984
EAN / GTIN 4029713026752
Número del fabricante 0396984
Número L L40510 1836

Descripción

Ejecución:

  • Aluminio
  • graduación de mm

Descripción:

Escuadra de carpintero con inglete de perfil de aluminio. Con graduación en mm.

Característica:

  • Material: Aluminio, anodizado duro
  • Longitud de la hoja (mm): 400 x 195

Norma:

o.A.

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra