Escuadra de carpintero con agujeros de marcado, zincada 1000 x 380

Número de artículo: 0396456
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en > 8 semanas
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
Tipo de producto Carro de taller

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 0396456
EAN / GTIN 4029713026721
Número del fabricante 0396456
Número L L40510 2475

Descripción

Ejecución:

  • Acero de resorte recubierto de zinc
  • Satén cromo acabado
  • Estándar de fábrica
  • Para pruebas de ángulo en la construcción de madera

Descripción:

Escuadra de carpintero con agujeros de marcado, de acero de banda de resorte, galvanizada.

Característica:

  • Material: Banda de resorte de acero
  • Longitud de la hoja (mm): 1000 x 380

Norma:

Factory standard

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra