Escuadra de carpintero con agujeros de marcado, zincada 700 x 300

Número de artículo: 0396454
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en > 8 semanas
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
Tipo de producto Carro de taller

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 0396454
EAN / GTIN 4029713026707
Número del fabricante 0396454

Descripción

Ejecución:

  • Acero de resorte recubierto de zinc
  • Satén cromo acabado
  • Estándar de fábrica
  • Para pruebas de ángulo en la construcción de madera

Descripción:

Escuadra de carpintero con agujeros de marcado, de acero de banda de resorte, galvanizada.

Característica:

  • Material: Banda de resorte de acero
  • Longitud de la hoja (mm): 700 x 300

Norma:

Factory standard

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra