Escuadra de carpintero sin agujeros de marcado, zincada 600 x 280

Número de artículo: 0396443
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en > 8 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 0396443
EAN / GTIN 4029713026653
Número del fabricante 0396443
Número L L40510 1601

Descripción

Ejecución:

  • Acero de resorte recubierto de zinc
  • Satén cromo acabado
  • Estándar de fábrica
  • Para pruebas de ángulo en la construcción de madera

Descripción:

Escuadra de carpintero de acero de banda elástica, galvanizada.

Característica:

  • Material: Banda de resorte de acero
  • Longitud de la hoja (mm): 600 x 280

Norma:

Factory standard

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop