Escuadras con reborde, zincadas 800 x 800mm

Número de artículo: 0396426
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en > 8 semanas
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
Número de artículo 0396426
EAN / GTIN 4029713026592
Número del fabricante 0396426
Número L L40510 1657

Descripción

Ejecución:

  • Acero especial, recubierto de zinc
  • Estándar de fábrica
  • Para alinear con precisión las bridas, por ejemplo, en obras de plomería y saneamiento en tuberías

Descripción:

Ángulo de brida de acero especial, galvanizado.

Característica:

  • Material: Acero especial
  • Longitud de la hoja (mm): 800 x 800

Norma:

Factory standard

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra