Escuadras alfa con agujeros de marcado, ss. 430 x 795mm

Número de artículo: 0396290
Price per 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en > 8 semanas
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
Número de artículo 0396290
EAN / GTIN 4029713026547
Número del fabricante 0396290
Número L L40510 1680
Fabricante Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 GAMMERTINGEN, Deutschland, www.helios-preisser.com

Descripción

Ejecución:

  • Acero inoxidable
  • Hoja larga con graduación de mm, hoja corta utilizada como transportador ajustable y para el marcado y producción de juntas de madera 0°-90°

Descripción:

Ángulo alfa con agujeros de marcado de acero inoxidable. La pata larga con graduación en mm y la pata corta sirve como medidor de grados ajustable. Para marcar y hacer juntas de madera de 0° a 90°.

Característica:

  • Material: Acero inoxidable
  • Longitud de la hoja (mm): 430 x 795

Norma:

o.A.

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra