Escuadra de 135°, con base 150 x 100mm

Número de artículo: 0395143
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en > 8 semanas
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
    Número de artículo 0395143
    EAN / GTIN 4029713026493
    Número del fabricante 0395143
    Número L L40510 1510

    Descripción

    Ejecución:

    • acero especial
    • estándar de fábrica

    Descripción:

    Ángulo de inglete 135° de acero especial, con tope

    Característica:

    • Material: Acero especial
    • Longitud de la hoja (mm): 150 x 100

    Norma:

    Factory standard

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra