Escuadra de ángulo agudo 60°, plana sin base 120 x 80mm

Número de artículo: 0395126
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en > 8 semanas
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
Tipo de producto Escuadra de punta

Identificación y clasificación

Número de artículo 0395126
EAN / GTIN 4029713024949
Número del fabricante 0395126
Número L L40510 1736
Fabricante Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 GAMMERTINGEN, Deutschland, www.helios-preisser.com

Descripción

Ejecución:

  • acero especial
  • estándar de fábrica

Descripción:

Ángulo puntiagudo de 60° de acero especial, plano

Característica:

  • Material: Acero especial
  • Longitud de la hoja (mm): 120 x 80

Norma:

Factory standard

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra