Ángulo agudo cuadrado 45°, plano sin base 150 x 100mm

Número de artículo: 0395107
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en > 8 semanas
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
Número de artículo 0395107
EAN / GTIN 4029713026462
Número del fabricante 0395107
Número L L40510 2413

Descripción

Ejecución:

  • acero especial
  • estándar de fábrica

Descripción:

Ángulo puntiagudo 45° de acero especial, plano

Característica:

  • Material: Acero especial
  • Longitud de la hoja (mm): 150 x 100

Norma:

Factory standard

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra