Escuadra de cuchilla con ha/sl bl. duro ss DIN 875/00 200x130mm

Número de artículo: 0391206
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en > 8 semanas
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
Número de artículo 0391206
EAN / GTIN 4029713208738
Número del fabricante 0391206
Número L L40510 1754

Descripción

Ejecución:

  • Con el borde del cuchillo
  • DIN 875
  • Precisión grado 00
  • Para pruebas exactas de planitud (por ejemplo: En producción)

Descripción:

Soporte de tope de acero inoxidable, endurecido. Con pierna fuerte 24x14mm y pierna débil 26x3mm. Precisión GG 00. Embalaje: cartón

Característica:

  • Material: Acero inoxidable
  • Longitud de la hoja (mm): 200 x 130

Norma:

DIN 875

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra