Escuadra de cuchilla con ha/sl bl. duro. DIN 875/00 150x100mm

Número de artículo: 0391105
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en > 8 semanas
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
Número de artículo 0391105
EAN / GTIN 4029713208660
Número del fabricante 0391105

Descripción

Ejecución:

  • Con el borde del cuchillo
  • DIN 875
  • Precisión grado 00
  • Para pruebas exactas de planitud (por ejemplo: En producción)

Descripción:

Rastrillo de pelo negro, muslos negros. DIN 875/00 150 x 100mm

Característica:

  • Material: Acero especial
  • Longitud de la hoja (mm): 150 x 100

Norma:

DIN 875

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra