Escuadra de cuchilla con ha/sl bl. duro. DIN 875/00 50x40mm

Número de artículo: 0391102
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en > 8 semanas
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
Número de artículo 0391102
EAN / GTIN 4029713208639
Número del fabricante 0391102

Descripción

Ejecución:

  • Con el borde del cuchillo
  • DIN 875
  • Precisión grado 00
  • Para pruebas exactas de planitud (por ejemplo: En producción)

Descripción:

Ángulo de rastrillo de pelo negro, pierna. DIN 875/00 50 x 40mm

Característica:

  • Material: Acero especial
  • Longitud de la hoja (mm): 50 x 40

Norma:

DIN 875

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra