Escuadra con hoja dura y delgada dura. ss DIN 875/0 200x130mm

Número de artículo: 0390206
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en > 8 semanas
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
    Número de artículo 0390206
    EAN / GTIN 4029713208615
    Número del fabricante 0390206
    Número L L40510 2542

    Descripción

    Ejecución:

    • DIN 875
    • Precisión grado 0
    • Para pruebas de ángulo exactas (por ejemplo: Fabricación de herramientas)

    Descripción:

    Soporte de tope de acero inoxidable, endurecido. Con pierna fuerte 24x14mm y pierna débil 26x3mm. Precisión GG 0, sin borde de medición del pelo. Embalaje: caja de cartón

    Característica:

    • Material: Acero inoxidable
    • Longitud de la hoja (mm): 200 x 130

    Norma:

    DIN 875

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra