Cuadrado con hoja dura y delgada, duro. DIN 875/0 300 x 200mm

Número de artículo: 0390108
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en > 8 semanas
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
Número de artículo 0390108
EAN / GTIN 4029713208561
Número del fabricante 0390108

Descripción

Ejecución:

  • DIN 875
  • Precisión grado 0
  • Para pruebas de ángulo exactas (por ejemplo: Fabricación de herramientas)

Descripción:

Ángulo de tope de acero especial, endurecido. Con pierna fuerte 30x18mm y pierna débil 32x3mm. Precisión GG 0, sin borde de pelo. Embalaje: cartón

Característica:

  • Material: Acero especial
  • Longitud de la hoja (mm): 300 x 200

Norma:

DIN 875

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra