Cuadrado con hoja dura y delgada, dura. DIN 875/0 75 x 50mm

Número de artículo: 0390103
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en > 8 semanas
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
Número de artículo 0390103
EAN / GTIN 4029713208523
Número del fabricante 0390103

Descripción

Ejecución:

  • DIN 875
  • Precisión grado 0
  • Para pruebas de ángulo exactas (por ejemplo: Fabricación de herramientas)

Descripción:

Pierna débil de acero. DIN 875/0 75 x 50mm

Característica:

  • Material: Acero especial
  • Longitud de la hoja (mm): 75 x 50

Norma:

DIN 875

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra