Cuadrado con hoja dura y delgada, duro. DIN 875/0 50 x 40mm

Número de artículo: 0390102
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en > 8 semanas
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
Número de artículo 0390102
EAN / GTIN 4029713208516
Número del fabricante 0390102

Descripción

Ejecución:

  • DIN 875
  • Precisión grado 0
  • Para pruebas de ángulo exactas (por ejemplo: Fabricación de herramientas)

Descripción:

Ángulo de tope de acero especial, endurecido. Con la pierna fuerte 14x10mm y la pierna débil 16x2mm. Exactitud GG 0, sin línea de cabello. Embalaje: cartón

Característica:

  • Material: Acero especial
  • Longitud de la hoja (mm): 50 x 40

Norma:

DIN 875

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra