Cuadrado para cuchillas, endurecido, ss DIN 875/00 75 x 50mm

Número de artículo: 0388203
Price per
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en > 8 semanas
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
Tipo de producto Escuadra de precisión

Identificación y clasificación

Número de artículo 0388203
EAN / GTIN 4029713002138
Número del fabricante 0388203
Número L L40510 482
Fabricante Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 GAMMERTINGEN, Deutschland, www.helios-preisser.com

Descripción

Ejecución:

  • DIN 875
  • Precisión grado 00
  • Para pruebas exactas de ángulo y planitud (por ejemplo: Fabricación de herramientas)

Descripción:

Cuadrado de pelo endurecido R. DIN 875/00 75 x 50mm

Característica:

  • Material: Acero inoxidable
  • Longitud de la hoja (mm): 75 x 50 mm

Norma:

DIN 875

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra