Cuadrado de borde de cuchillo, endurecido DIN 875/00 300 x 200mm

Número de artículo: 0388108
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en > 8 semanas
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
    Número de artículo 0388108
    EAN / GTIN 4029713208455
    Número del fabricante 0388108
    Número L L40510 384

    Descripción

    Ejecución:

    • DIN 875
    • Precisión grado 00
    • Para pruebas exactas de ángulo y planitud (por ejemplo: Fabricación de herramientas)

    Descripción:

    Ángulo de pelo endurecido DIN 875/00 300 x 200mm

    Característica:

    • Material: Acero especial
    • Longitud de la hoja (mm): 300 x 200 mm

    Norma:

    DIN 875

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra